見えるコンテナ ピンク 2K

見えるコンテナ ピンク 2K - ヤマニパッケージ

りんご32玉が8個、2kgトレーも入ります。横の切込みで重ねても中身が見える。積み上げてもズレないストッパー付。

仕様本体適合りんご32玉8個種別果物・フルーツ質量(g)16.9内寸(mm)身:310×240×115構成部品1内容量1ケース(100枚)
注意
※果物は付属しておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33409207L-2411
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする