ヤマニパッケージ
旬果撰集 コンビネーション 大
非木材のヤシカサパルプを原材料にした「旬果選集」シリーズ。桃、梨2Lサイズが6個入ります。持ち手がセットされており便利 ペットの窓付きで内容物が確認できます。
仕様
フタ・本体・パット
適合
桃・梨2Lサイズ6個
種別
果物・フルーツ
質量(g)
10.5
内寸(mm)
310×200×130
構成部品
3
内容量
1ケース(50枚)
注意
※果物は付属しておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33409365
L-2429
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください