ヤマニパッケージ
ラッピング袋 フルーツバスケット ミニミニ用
L-2437フルーツバスケットミニミニ用OPP袋。ラッピングに最適。袋の2カ所に両面テープ付。上からかぶせるだけの簡単ラッピング袋。
適合
L-2437フルーツバスケットミニミニ
種別
果物・フルーツ
寸法(mm)
360×220H
質量(g)
3.65
構成部品
1
内容量
1ケース(500枚)
注意
※果物は付属しておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33409478
L-2438
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください