ヤマニパッケージ
イラストりんご ミニ
(1件のレビュー)
りんご32玉が6個 約2kg入ります。底ワンタッチ式イラスト箱。
適合
りんご32玉6個
種別
果物・フルーツ
質量(g)
18.1
内寸(mm)
300×205×105
構成部品
1
内容量
1ケース(80枚)
注意
※果物は付属しておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33409487
L-2439
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください