曜日別特売

イラストみかん 3kg

イラストみかん 3kg - ヤマニパッケージイラストみかん 3kg - ヤマニパッケージ
(1件のレビュー)

みかん約3kg入ります。底ワンタッチ式イラスト箱。

仕様本体適合みかん3kg種別果物・フルーツ質量(g)18.2内寸(mm)300×200×110構成部品1内容量1ケース(80枚)
注意
※果物は付属しておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33409514L-2442
オープン
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2021-07-16
用途: ミカン用
岡果樹園農・林・水産業

白地にかわいいみかんのデザインで気に入っています。蓋をした時反り返りが気になります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする