ヤマニパッケージ
ももスライドBOX
スライドBOX桃柄 15玉サイズが3個入ります。PET窓側は中身が見え、指などで商品が傷つけられるのを防ぎます。スリーブ裏面は桃の写真入り。リバーシブルで使用できます。
仕様
スリーブ・身
適合
桃15玉サイズ3個
種別
果物・フルーツ
質量(g)
12.95
内寸(mm)
330×110×105H
構成部品
2
内容量
1ケース(50枚)
注意
※果物は付属しておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33409636
L-2455
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください