果実外装箱(小)

果実外装箱(小) - ヤマニパッケージ

果実パレット柄の宅配向け外装ケース。上下ともにテープ留めが必要です。葬儀ではいたみを防ぐためお供えはダミーを飾り、葬儀終了後にこの箱に果物を入れて持って帰れます。葬儀に合う落ち着いたデザイン。

仕様ケース種別果物・フルーツ質量(g)17.35外寸(mm)260×260×220構成部品1内容量1ケース(50枚)
注意
※果物は付属しておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33409654L-2458
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする