ヤマニパッケージ
OPPシートテープ付 110×360
L-2460,2461紙バスケットに使用できるOPPシートテープ付。穴無し、防曇加工無し。
適合
L-2460,2461紙バスケット
種別
果物・フルーツ
寸法(mm)
110×360
質量(g)
1.55
構成部品
1
内容量
1ケース(1000枚)
注意
※果物、紙バスケットは付属しておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33409697
L-2470
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください