ヤマニパッケージ
クラフトキャリー(大)
みかんが約5kg入るキャリー箱。とうもろこし8~10本入ります。持ち手が畳める。底組み込み式。
仕様
本体・パット
適合
みかん5kg
種別
果物・フルーツ
寸法(mm)
345×245×150(230)
質量(g)
19.7
構成部品
2
内容量
1ケース(50枚)
注意
※果物は付属しておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33409706
L-8005
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください