曜日別特売

パニー敷紙F1ライトグリーン

パニー敷紙F1ライトグリーン - ヤマニパッケージ

果物の下に敷く事で果物が引き立ち、すき間埋めとしても使用出来ます。ポリエステル製の不織布全9色あり。※1冊は30枚入です。

種別果物・フルーツ寸法(mm)200×200質量(g)1.6構成部品1内容量1ケース(50枚)
注意
※果物は付属しておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33409819LSWI-1F1
オープン
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする