パール

パール - ヤマニパッケージパール - ヤマニパッケージパール - ヤマニパッケージ

フタのパールな質感が高級感を演出します。

仕様フタ・身種別果物・フルーツ構成部品2内容量1ケース(50枚)
注意
※果物は付属しておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合
寸法(mm)
容量
質量(g)
型番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33410004LTO-13FSりんご28玉6個325×230×110りんご28玉が6個入ります。21.4413
オープン
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
33409995LTO-12FSりんご32玉6個300×210×110りんご32玉が6個19.512
オープン
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
33409986LTO-11FSりんご36玉6個275×190×110りんご36玉が6個入ります。17.911
オープン
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする