ヤマニパッケージ
パール
フタのパールな質感が高級感を演出します。大粒ぶどう1房入ります。
仕様
フタ・身
適合
大粒ぶどう1房
種別
果物・フルーツ
構成部品
2
注意
※果物は付属しておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
質量(g)
型番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33410029
LTO-16FS
1ケース(100枚)
200×130×120
25.7
16
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
33410047
LTO18FS
1ケース(50枚)
240×170×110
15.26
18
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください