ヤマニパッケージ
パール
フタのパールな質感が高級感を演出します。
仕様
フタ・身
種別
果物・フルーツ
構成部品
2
内容量
1ケース(50枚)
注意
※果物は付属しておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合
寸法(mm)
容量
質量(g)
型番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33410065
LTO-20Fs
桃15玉3個、マンゴー3個
300×125×105
桃15玉3ケ、マンゴー3個入ります。
13.9
20
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
33410056
LTO-19FS
桃36玉2個、マンゴー2個
215×145×110
桃36玉2ケ、マンゴー2個
13.7
19
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください