ヤマニパッケージ
パール
フタのパールな質感が高級感を演出します。桃Lサイズが5ケ入ります。
仕様
フタ・身
適合
桃Lサイズ5個
種別
果物・フルーツ
構成部品
2
内容量
1ケース(50枚)
注意
※果物は付属しておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
型番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33410083
LTO-22FS
260×200×95
16.2
22
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
33410099
LTO-24FS
260×200×110
17.62
24
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください