ヤマニパッケージ
パール
フタのパールな質感が高級感を演出します。
仕様
フタ・身
種別
果物・フルーツ
構成部品
2
注意
※果物は付属しておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
適合
容量
質量(g)
型番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33410135
LTO-36FS
1ケース(100枚)
いちご平トレー×1パック
あまおう等いちご平トレー×1パック入ります。
15.88
36
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
33410126
LTO-28FS
1ケース(50枚)
いちご平トレー×2パック
あまおう等いちご平トレー×2パック入ります。
11.72
28
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください