ヤマニパッケージ
グロス2 身グリーン
LTO-2の身箱がグリーンのタイプ。りんご28玉が6個入ります。
仕様
フタ・身
適合
りんご28玉6個
種別
果物・フルーツ
寸法(mm)
300×210×110
質量(g)
21.28
構成部品
2
内容量
1ケース(40枚)
注意
※果物は付属しておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33410178
LTO-200
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください