ディスプレイ13.3型メモリー容量4GB仕様【スロット数】オンボード[固定LPDDR3]外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×205×16.9(突起部含まず)表示機能【内蔵ディスプレイ】13.3型ワイドTFTカラーIPS方式液晶(フルHD:1,920×1,080ドットLEDバックライトノングレア)、タッチパネル(静電容量方式)使用CPUCore i5-7200Uキーストローク(mm)1.2LCD仕様【ドット抜けの割合】0.00007%以下スロット【SDメモリーカード】D(SDHC/SDXC)メモリカードスロット×1OSWindows 10 Pro 64ビット動作周波数(GHz)2.5キャッシュメモリー3次:3グラフィックアクセラレーターインテル(R)HDグラフィックス620(CPUに内蔵、デュアルディスプレイ機能、スムージング機能をサポート)キーボードJIS標準配列(85キー)ポインティングデバイスマルチタッチ/ジェスチャー機能付きクリックボタン一体型NXパッド標準搭載、10点マルチタッチ対応タッチパネル(静電容量方式)キーピッチ(mm)18インターフェイス、USB3.0(右側面×1、パワーオフUSB充電機能付き)、【ディスプレイ】HDMIポート×1カメラ仕様HD解像度(720P)対応カメラ/有効画素数92万画素内蔵マイクステレオマイクコア数2スレッド数4SSD256GB光学ドライブDVDスーパーマルチドライブ内容量1台