Star Field(星野商店)
リサイクル高強度ポリエチレン軍手
再生高強度ポリエチレンを使用し耐切創性に優れる、手首の長さは2サイズから
用途
機械組み立て・ガラス加工作業など切創事故防止に
サイズ
フリー
ゲージ数
7
機能
耐切創性
材質
再生高強度ポリエチレン・ポリエステル
入数(双)
12
色
ライトイエロー
全長(cm)
22
中指長(cm)
8
手の平幅(cm)
12.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1ダース(12双)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ゲージ数
材質
入数(双)
色
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33414089
2026-S
フリー
7
再生高強度ポリエチレン・ポリエステル
12
ライトイエロー
22
8
12.5
¥
4,000
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください