リサイクル高強度ポリエチレン軍手

リサイクル高強度ポリエチレン軍手 - Star Field(星野商店)リサイクル高強度ポリエチレン軍手 - Star Field(星野商店)
(1件のレビュー)

再生高強度ポリエチレンを使用し耐切創性に優れる、手首の長さは2サイズから

用途機械組み立て・ガラス加工作業など切創事故防止に機能耐切創性ゲージ数7RoHS指令(10物質対応)対応内容量1ダース(12双)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
材質
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
334140982026-Lフリー258.513再生高強度ポリエチレン・ポリエステルライトイエロー12
4,000
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33414098
2023-11-16
用途: 鉄板を扱う時

今まで色々な耐切創手袋を使ってみたが一番使いやすく耐久性があるようだ。材質からして熱には弱いのではないか?とは思うが、厚手の軍手と変わらない感覚で使えて耐切創性があるのは良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする