ふんわりはめ心地手袋

ふんわりはめ心地手袋 - Star Field(星野商店)ふんわりはめ心地手袋 - Star Field(星野商店)ふんわりはめ心地手袋 - Star Field(星野商店)ふんわりはめ心地手袋 - Star Field(星野商店)ふんわりはめ心地手袋 - Star Field(星野商店)ふんわりはめ心地手袋 - Star Field(星野商店)ふんわりはめ心地手袋 - Star Field(星野商店)ふんわりはめ心地手袋 - Star Field(星野商店)

天然ゴムの滑り止めで作業性も良く、カラフルな軍手

用途軽作業・一般作業・運搬作業材質(すべり止め)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応内容量1双
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
材質
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
334141253025FBLフリー23812.5アクリル・エステル・レーヨンブルー1
200
199
219(税込)
5日以内出荷
返品不可
334141343025FORフリー23812.5アクリル・エステル・レーヨンオレンジ1
200
199
219(税込)
4日以内出荷
返品不可
334141433025FGRフリー23812.5アクリル・エステル・レーヨングリーン1
200
199
219(税込)
5日以内出荷
返品不可
334141593025FPIフリー23812.5アクリル・エステル・レーヨンピンク1
200
199
219(税込)
4日以内出荷
返品不可
334141683025FPAフリー23812.5アクリル・エステル・レーヨンパープル1
200
199
219(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする