曜日別特売

ライナー手袋

ライナー手袋 - Star Field(星野商店)ライナー手袋 - Star Field(星野商店)
(3件のレビュー)

手のひらは柔らかな豚皮・甲はナイロン繊維で細かな作業や検品作業に最適

用途検品・出荷作業仕様滑り止め無RoHS指令(10物質対応)対応内容量1双
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
材質
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
334142384025-SS19.588豚表皮・ナイロン薄茶1
500
499
549(税込)
当日出荷
334142474025-MM2088.5豚表皮・ナイロン薄茶1
500
499
549(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月29日
334142564025-LL2199豚表皮・ナイロン薄茶1
500
499
549(税込)
当日出荷
334142654025-LLLL21.59.39.5豚表皮・ナイロン薄茶1
500
499
549(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-07-14
用途: バイク用
製造業

品質は良いのですが、サイズが小さかったので妻用にしました。Mサイズを購入したのですが、指長さは、親指63mm人差し指65mm,中指73mm、薬指63mm、小指46mmです。

対象商品 : 33414256
2021-06-25
用途: 自動車部品脱着
株式会社自研センター教育・研究機関

私にはLLサイズでも少し小さいので、3Lも加えてほしい、ただし、厚みと太さはそのまま、指の長さだけ長いモデルがうれしいです。

対象商品 : 33414265
2021-06-14
用途: 車・バイクのメンテナンス、DIYに
運輸・通信業

価格にひかれて、いつも愛用しています。他社製品に比べて縫製も遜色なく、皮革部分が柔らかくて細かな作業に重宝しています。当方お勧めの逸品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする