Star Field(星野商店)
BOOST GRIP 3双組
13Gで作業性に優れ、天然ゴムの滑り止めでしっかりグリップ
用途
軽作業・一般作業
機能
フィット感・グリップ力・耐摩耗性・耐引裂性・通気性
ゲージ数
13
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
材質
色
材質(すべり止め)
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33414274
3027-S
1双
S
23
7.5
8.5
ポリエステル
赤+黒
天然ゴム
1
¥
600
¥
599
¥
659
(税込)
4日以内出荷
返品不可
33414283
3027-M
1組(3双)
M
24
8.2
9
ポリエステル
赤+黒
天然ゴム
3
¥
600
¥
599
¥
659
(税込)
4日以内出荷
返品不可
33414299
3027-L
1組(3双)
L
25
8.5
9.5
ポリエステル
赤+黒
天然ゴム
3
¥
600
¥
599
¥
659
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください