モノタロウ

リール式ストラップ 吊り下げ用

リール式ストラップ 吊り下げ用 - モノタロウリール式ストラップ 吊り下げ用 - モノタロウリール式ストラップ 吊り下げ用 - モノタロウリール式ストラップ 吊り下げ用 - モノタロウリール式ストラップ 吊り下げ用 - モノタロウリール式ストラップ 吊り下げ用 - モノタロウリール式ストラップ 吊り下げ用 - モノタロウリール式ストラップ 吊り下げ用 - モノタロウ
(3件のレビュー)

伸縮リール式なのでカード提示などの動作に非常に便利です!(約60cm伸縮します)
先端はホック付きバンド(12mm幅)なので名札ケース等が取付可能です。
引っ張ると外れる安全パーツ付き。

用途名札などの吊り下げに。材質ストラップ:再生PET質量(g)約15ストラップ幅(mm)10ストラップ長さ(cm)90内容量1本
注意
※名札吊り下げ以外の用途に使用しないでください。
※本製品が物などに引っ掛からないよう周りに注意してご使用ください。
※ご使用の際は振り回したり、強く引っ張ったりしないでください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33417783-
299
329(税込)
当日出荷
1年間返品保証
33417799-
299
329(税込)
当日出荷
1年間返品保証
33417808-
299
329(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-03
用途: 従業員の名札用

リール式のストラップを探していてお値段がお手頃なので購入してみました
作りがしっかりしていると思います

2025-03-03
用途: 作業時のネーム表示

今まで固定式の吊り下げ紐でしたが、このリール式は引き出して名刺代わりに
お客様に確認して頂けるのでとても便利です。
造りもしっかりしているので耐久性に期待します。

対象商品 : 33417808
2021-05-28
用途: ICカード用

紛失防止の為に購入しました。
赤を購入しましたがきれいな色です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

名札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする