曜日別特売

ウィンブルドン M046WS

ウィンブルドン M046WS - アサヒシューズウィンブルドン M046WS - アサヒシューズウィンブルドン M046WS - アサヒシューズ
(6件のレビュー)

雨の日も安心な「防水設計」のシューズ。また、踵のブレを防ぎ、安定した歩行に導くスタビライザー付きです。軽い運動などにもおススメで、反射材が付いており、夜間の歩行も安心です。
水深4cmで、6時間の防水試験をクリア「防水設計」。インソールは踵部を包み込む形状になっており、安定した歩行を実現。また、取り外しが可能なので、靴内を清潔に保つことができます。

材質マテリアル:ポリエステル/PVC、ソール:EVAコンプレッション/ラバー形状ローカット種類カジュアルスニーカー機能防水甲被タイプ紐タイプ足囲4E靴タイプスニーカー内容量1足
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33415936KF79681 24.524.5ブラウン
7,200
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
33415945KF79681 25.025ブラウン
7,200
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
33415954KF79681 25.525.5ブラウン
7,200
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
33415963KF79681 26.026ブラウン
7,200
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
33415979KF79681 26.526.5ブラウン
7,200
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
33415988KF79681 27.027ブラウン
7,200
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
33415997KF79681 28.028ブラウン
7,200
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
33416006KF79682 24.524.5ブラック
7,200
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
33416015KF79682 25.025ブラック
7,200
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
33416024KF79682 25.525.5ブラック
7,200
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
33416033KF79682 26.026ブラック
7,200
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
33416049KF79682 26.526.5ブラック
7,200
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
33416058KF79682 27.027ブラック
7,200
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
33416067KF79682 28.028ブラック
7,200
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-25
用途: 単に日常の散歩の履き物としてです、この靴を履くと多の靴ははけません。
なしその他業種

只満足です、やっと見付けた靴です何故か地元の靴屋さんでは取り扱っていません何故ですかね?むかしはアサヒのシューズはたったのですが。。。

対象商品 : 33415979
2025-04-06
用途: 農業作業用
農・林・水産業

作りがしっかりしているので、長持ちしそうなので、数千円の靴を購入するよりは間違いなくいいと思います。

対象商品 : 33415954
2024-04-23
用途: ウオーキング用
製造業

ウオーキングと通勤用で購入しました。
疲れなくて、歩きやすいです。

対象商品 : 33415979
2023-11-08
用途: 雪が降る季節の、防水機能に期待して通勤及び作業用に使用している。

作りがしっかりしておりまだ雪の季節前だが、水位なら全然大丈夫ですね。
靴底も頑丈そうだし耐久性も期待が持てそうです。

対象商品 : 33415963
2021-04-19
用途: 雨天時の配達で
サービス業

防水性は問題ありません。しかしゴアテックスではないので、多少蒸れます。

対象商品 : 33415979
2020-10-10
用途: 通勤、運動時に

ネットで初めて靴を買いましたが、サイズぴったりで良かったです。4Eは履きやすくて良いですね。デザインも気に入りました。耐久性や防水性はこれから検証します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする