ウィンブルドン M039

ウィンブルドン M039 - アサヒシューズウィンブルドン M039 - アサヒシューズ
(2件のレビュー)

【男性向け】 幅がゆったりめな、4Eサイズのスニーカー。踵のブレを防ぎ、安定した歩行に導くスタビライザー付きです。インソールは取り外しが可能なので、靴内を清潔に保てます。また、踵部を包み込む形状になっており、安定した歩行を実現します。

形状ローカット甲被タイプ紐タイプ材質マテリアル:ポリエステル/ポリエステルスエード、ソール:EVAコンプレッション/ラバー種類カジュアルスニーカー足囲4E靴タイプスニーカー内容量1足
全21種類を絞り込む
サイズ(cm)
21種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33416688KF79522 24.524.5グレー
5,900
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
33416697KF79522 25.025グレー
5,900
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
33416706KF79522 25.525.5グレー
5,900
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
33416715KF79522 26.026グレー
5,900
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
33416724KF79522 26.526.5グレー
5,900
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
33416733KF79522 27.027グレー
5,900
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
33416749KF79522 28.028グレー
5,900
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
33416758KF79523 24.524.5ブラック
5,900
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
33416767KF79523 25.025ブラック
5,900
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
33416776KF79523 25.525.5ブラック
5,900
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
33416785KF79523 26.026ブラック
5,900
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
33416794KF79523 26.526.5ブラック
5,900
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
33416803KF79523 27.027ブラック
5,900
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
33416819KF79523 28.028ブラック
5,900
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
33416618KF79521 24.524.5ライトブラウン
5,500
取扱い終了
33416627KF79521 25.025ライトブラウン
5,500
取扱い終了
33416636KF79521 25.525.5ライトブラウン
5,500
取扱い終了
33416645KF79521 26.026ライトブラウン
5,500
取扱い終了
33416654KF79521 26.526.5ライトブラウン
5,500
取扱い終了
33416663KF79521 27.027ライトブラウン
5,500
取扱い終了
33416679KF79521 28.028ライトブラウン
5,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33416706
2024-02-21
用途: お遍路用の靴として使っています。
人生の楽園 小豆島の駅

お遍路は、アップダウン、山岳霊場等で足が疲れます。今回この靴を履いてお遍路ツアーに参加、約5時間のコースでしたが、疲れなかったように思います。これからもお遍路に行くときは、この靴を履いて参加します。

対象商品 : 33416715
2023-12-23
用途: 日常生活、ウォーキング
運輸・通信業

履き心地抜群で快適です、コスパも最高だと思います。
ベージュ系が無くなって残念です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする