万能ソフト担架

万能ソフト担架 - エイ・エヌ・エス万能ソフト担架 - エイ・エヌ・エス
(2件のレビュー)

災害時にも介護にも使用できる万能担架。
コンパクトに折りたためて楽に収納できます。
6カ所に持ち手が付いていますので、体重のある方でも楽に搬送。
収納袋付:収納すればキレイに保つことができ、持ち運びも簡単。

用途災害時・介護の移動用にも。耐荷重(kg)159質量(kg)1.5オレンジ材質(本体)キャンパス寸法(幅W×長さL)(cm)198×75材質(ストラップ)ナイロン内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33417835ANS 20
16,000
13,980
15,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-03
用途: 狭い所の搬送
北陸搬送サービス業

普通のストレッチャーでは、むつかしい所も大丈夫な感じです。

対象商品 : 33417835
2022-06-10
用途: 建設現場の避難訓練

袋もオレンジなどで目立った色にした方が、緊急時に見つけやすいと思います

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

担架」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする