曜日別特売

軽量折りたたみ担架

軽量折りたたみ担架 - エイ・エヌ・エス

移動に便利な車輪付。半分に折り畳めて収納にも便利。
担架自体を中央から二つ折りにでき車輪と脚はワンタッチで内側に折りたためます。
車輪が装備されているので、緊急の場合は1人で傷病者を運ぶこともできます。
患者用固定ベルトが3本標準装備されています。

用途移動に便利な車輪付タイプの折りたたみ担架。耐荷重(kg)120材質(本体)アルミ合金、塩化ビニール質量(kg)7ブルー寸法(cm)189×48×21材質(ベルト)ナイロン折りたたみ寸法(cm)95×48×8内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
質量(kg)
寸法(cm)
折りたたみ寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33417853ANS 111207189×48×2195×48×8
67,000
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,100/税込¥1,210
沖縄地方数量1につき¥1,200/税込¥1,320
離島数量1につき¥1,200/税込¥1,320
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

担架」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする