JUNKIN(ジャンキン)
ステンレス製バスケットストレッチャー
水抜けのいいネットタイプのステンレス製、丈夫なバスケットストレッチャー。
米国有名メーカーのハンドメイド製で高品質
使い勝手がいいので水難救助以外の現場でも活躍します。
用途
底部がネット状になっているので水難救助等に最適。
質量(kg)
13.5
色
シルバー
材質(本体)
ステンレス鋼
耐荷重(kg)
200
寸法(cm)
213×61×18
材質(ベルト)
ナイロン
内容量
1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33417905
ANS 70
¥
230,000
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
1
¥
7,000
/
税込
¥
7,700
離島
1
お送りできません