SPENCER(スペンサー)
スペンサー・シェル バスケットストレッチャー
欧州有名メーカーのハンドメイド製で高品質
防水加工マット、耐衝撃性の高いボディで耐荷重も抜群。
金属の露出を極力抑え、持ち手部分を大口径にする等搬送者にも優しい設計。
用途
あらゆる救助現場で活躍するバスケットストレッチャー。
質量(kg)
13
色
オレンジ
材質(本体)
ポリエチレン、ステンレス鋼
耐荷重(kg)
280
寸法(cm)
215×65×19
材質(ベルト)
ナイロン
内容量
1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33417923
SHELL
¥
180,000
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
1
¥
7,000
/
税込
¥
7,700
離島
1
お送りできません