スペンサー・ツイン バスケットストレッチャー

スペンサー・ツイン バスケットストレッチャー - SPENCER(スペンサー)

欧州有名メーカーのハンドメイド製で高品質。
半分に分けられるので、持ち運びや収納が楽に行えます。
防水加工マット、耐衝撃性の高いボディで耐荷重も抜群。

用途あらゆる救助現場で活躍するバスケットストレッチャー2分割タイプ。質量(kg)17オレンジ材質(本体)ポリエチレン、ステンレス鋼耐荷重(kg)280寸法(cm)215×64×19材質(ベルト)ナイロン内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33417939TWIN
190,000
188,940
207,834(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年8月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方1¥7,000/税込¥7,700
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

救急・救助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする