JUNKIN(ジャンキン)
スリング
スリング(吊り上げる用具)
用途
クレーンやヘリでANS68、ANS68H、ANS70、ANS70Hのバスケットストレッチャーを吊り上げるときに使います。
材質
ナイロン、ステンレス
質量(kg)
5
色
イエロー
耐荷重(kg)
900
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33417948
ANS 70S
¥
80,000
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください