SPENCER(スペンサー)
スペンサー・スリング
スリング(吊り上げる用具)
用途
クレーンやヘリでスペンサー・シェルやスペンサー・ツインのバスケットストレッチャーを吊り上げるときに使います。
材質
ナイロン、ステンレス
質量(kg)
4
色
オレンジ
耐荷重(kg)
450
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33417957
SPENCER SLING
¥
60,000
¥
52,400
¥
57,640
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください