曜日別特売

トータル 万能ストレッチャー

トータル 万能ストレッチャー - SPENCER(スペンサー)

水平だけでなく垂直吊り上げも可能。
薄く、軽量ながら体をしっかりとくるんで運べます
緊急時には滑らせて(引きずって)搬送することも可能。ベルト、ロープ、収納バッグ付。

用途特に山岳・船舶・建築現場等狭い場所で重宝。多方面で活躍する非常に丈夫な万能担架。材質強化プラスチック質量(kg)6イエロー、ミリタリー耐荷重(kg)200寸法(cm)243×97×0.3材質(ベルト)ナイロン内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33417993SPENCER TOTAL
150,000
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,100/税込¥1,210
沖縄地方数量1につき¥1,200/税込¥1,320
離島数量1につき¥1,200/税込¥1,320
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

救急・救助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする