タンゴ スパインボードセット

タンゴ スパインボードセット - SPENCER(スペンサー)

丈夫で軽量。身体の大きさによって使い分け可能。
人間工学に基づき設計されたデザインは、高いパフォーマンスを発揮する次世代のスパインボード。ヘッドイモビライザー、スパイダーストラップ付属。

用途大人と子供両方に使えるスパインボード。耐荷重(kg)150材質ポリエチレン寸法(mm)445×55×1830質量(kg)10.8イエロー、ブラック材質(ベルト)ナイロン内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33418009TANGO
200,000
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方1¥7,000/税込¥7,700
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

担架」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする