スペンサー・ビーバック軽量薄型スパインボード

スペンサー・ビーバック軽量薄型スパインボード - SPENCER(スペンサー)

非常に使い勝手の良い、軽量スパインボードです。
穴は搬送時に便利なのはもちろん、子供や脚部等を固定する際にも利用でき、水抜けも良いのでより衛生的です。
傷病者を固定して搬送できますので脊髄損傷が疑われる場合等に最適です。

用途スポーツ現場等で救護に使用できる軽量スパインボード。耐荷重(kg)180材質ポリエチレン寸法(mm)400×50×1840質量(kg)6.7イエロー使用温度範囲(℃)-35~55内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33418018B-BAK
65,000
52,120
57,332(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方1¥7,000/税込¥7,700
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

担架」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする