曜日別特売

使い捨て担架5枚セット

使い捨て担架5枚セット - エイ・エヌ・エス

防菌対策のための使い捨て担架。
軽量、コンパクトで場所をとりません。5枚セット。

用途介護時、災害時、緊急時などに耐荷重(kg)100材質ナイロン、塩化ビニール質量(kg)0.5ブラック寸法(cm)120×60内容量1組
注意
※濡れた状態や湿った状態でのご使用はお止め下さい。
※症状によってはご使用をおすすめできません。
※身体を固定する形の担架ではありませんので、骨折、首、腰、足の負傷または損傷がある方の使用は、必ず医師のアドバイスを受けてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
質量(kg)
寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33418045ANS 171000.5120×60
18,000
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

担架」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする