曜日別特売

次世代救急担架

次世代救急担架 - LESS

事故現場から病院に搬送後CT、MRI、手術台でそのまま使用可。
保温性の高い素材で低体温症対策
平らな形状のため、救急車のストレッチャーの上にそのまま置くこともできます
20kgまでなら水にも浮きます。

用途低体温対策が施された担架。救護用。耐荷重(kg)150材質ポリエチレン質量(kg)6.5グレー寸法(cm)236×44×8材質(ベルト)ナイロン収納時寸法(cm)191×44×8内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33418079LESS3001
180,000
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方1¥7,000/税込¥7,700
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

担架」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする