曜日別特売

車両搭載用ストレッチャー

車両搭載用ストレッチャー - SITMED

抜群の耐久性と丈夫さ。
世界中の救急車などで使われている信頼の高品質ブランド。
高さが調節できるため処置台、ベッドなどの高さに合わせて身体の移し替えが行えます。
バックレストは、6段階に調節が可能。足側も浮かせます。

用途高さ調整可能な車両用ストレッチャー。材質(フレーム)アルミ合金、(マット)塩化ビニール質量(kg)41シルバー耐荷重(kg)300(静荷重)寸法(cm)【頭側ベッド面】(最大サイズ)205×64×134、(最小サイズ)205×64×51材質(ベルト)ナイロン内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33418088ANS M1
オープン
379,800
417,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥8,000/税込¥8,800
沖縄地方1¥16,000/税込¥17,600
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

救急・救助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする