車両搭載用ストレッチャー

車両搭載用ストレッチャー SITMED

抜群の耐久性と丈夫さ。
世界中の救急車などで使われている信頼の高品質ブランド。
車への搬入、搬出が1人で無理なく行えるロールインストレッチャー
ベッドの長さと車両床までの高さはお客様のお車に合わせてお作りします

用途車両用ストレッチャー。脚折れ式のロールインタイプ。 材質(フレーム)アルミ合金、(マット)塩化ビニール 質量(kg)32~ シルバー 耐荷重(kg)300 寸法(cm)175~190×59 材質(ベルト)ナイロン 内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※高さをオーダーメイドで作るので納品まで1ヵ月程度必要。
※受注後、メーカーよりお客様にご連絡が入ります。
※オーダーメイドでご選択頂くことにつきましては、メーカーよりご連絡させて頂きます。
ベッドの長さ175cm or 190cm
頭部側にあるタイヤから床までの高さ
175cmの場合 53cm~64m
190cmの場合 53cm~76cm
1cm刻みで選択可能。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
33418106 ANS M3
450,000
329,800
362,780 (税込)
90日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 1 8,000 / 税込 8,800
沖縄地方 1 16,000 / 税込 17,600
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「救急・救助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする