曜日別特売

車両搭載用ストレッチャー

車両搭載用ストレッチャー - JUNKIN(ジャンキン)

車への搬入、搬出が楽に行える丈夫なロールイン(脚折れ式)ストレッチャー。
高さが前後3段階ずつ調節できるので処置台、ベッド等の高さに合わせて身体の移し替えが行えます。

用途マットが薄くフラットになるので葬儀業者様にもおすすめ。脚折れ式のロールインタイプ。材質(マット)塩化ビニール質量(kg)27(本体フレーム)シルバー、(マット)ブラウン耐荷重(kg)250寸法(cm)(ベッド面まで最大サイズ)200×55×82.5(ベッド面まで最小サイズ)200×55×25材質(フレーム)アルミ合金材質(ベルト)ナイロン内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33418124ANS 74
600,000
519,800
571,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥8,000/税込¥8,800
沖縄地方1¥16,000/税込¥17,600
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

救急・救助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする