曜日別特売

非常用階段避難車 スキッド

非常用階段避難車 スキッド - SPENCER(スペンサー)

災害でエレベーターが使用できないとき、座ったまま階段をスムースに降下できます。
階段ではゴム付ベルトの摩擦により操作者と同程度のスピードで降りることができます。
腹部・頭部部分をベルトで固定すれば落下の心配もなく、乗車者も安心して避難できます。

用途非常時、階段での歩行が困難の方が安全に避難できるように開発された避難器具です。質量(kg)10シルバー、ブラック寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)900×520×1540耐荷重(kg)150材質(シート)Spentex(R)材質(フレーム)アルミ内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33418133SKID-OK
240,000
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方1¥7,000/税込¥7,700
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする