Kidde(キディー)
避難はしご
次世代避難はしごは現代生活に一石を投じる画期的な避難はしごです。
窓やベランダに装着簡単
もつれず一瞬開展
軽量で誰でも使用可能
用途
戸建用避難はしご
材質
アルミ、ナイロン、スチール
色
ホワイト、レッド
耐荷重(kg)
454
内容量
1個
注意
※国家検定品ではありません。
※使い切り商品になります。
※消防の義務設置には使用不可になります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
はしごの長さ(m)
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33418185
KL-2S
3.2
3.96
2階用
¥
18,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
当日出荷
33418194
KL-3S
5.5
7.62
3階用
¥
20,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください