エイ・エヌ・エス
ブラックストラップ
セパレートタイプの担架用ストラップ。
ボタンひとつで簡単に着脱可能です。
用途
担架に使用する体固定用ストラップ
材質
ナイロン、プラスチック、スチール
色
ブラック
寸法(幅W×長さL)(cm)
5×150
ベルト長さ(cm)
(最長)150
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33418219
BLACK S
¥
10,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください