モノタロウ

ホワイトマグネットシート 投影できるタイプ

ホワイトマグネットシート 投影できるタイプ - モノタロウホワイトマグネットシート 投影できるタイプ - モノタロウホワイトマグネットシート 投影できるタイプ - モノタロウホワイトマグネットシート 投影できるタイプ - モノタロウホワイトマグネットシート 投影できるタイプ - モノタロウホワイトマグネットシート 投影できるタイプ - モノタロウホワイトマグネットシート 投影できるタイプ - モノタロウ
(1件のレビュー)

プロジェクターの投影ができるホワイトマグネットシートです!
くるっと丸めれば持ち運びができ簡単にスチール面に貼り付けできます。
投影専用なので書き味は落ちますがホワイトボードとしても使用できます。
カッターやハサミでお好みのサイズにカットも可能です。

用途工場・事務所・店舗・工事現場などでの会議やミーティングに材質マグネットシート+PET厚さ(mm)0.53内容量1枚
注意
※パソコン、磁気カードなど磁気に影響の恐れがある物には近づけないでください。
※ご使用前には本体裏面と相手側を綺麗に洗浄し乾燥させてください。水分が残っていますと錆が発生する場合がございます。
※巻き癖がついている場合、貼り付けた後に浮いてくることがありますので逆巻きにして巻き癖を取ってください。
※長期間撮り付けたままにしないで、必ず1週間に1回以上取り外してください。
※相手側が高温多湿になる場所には取り付けないでください。70℃以上では、熱により剥がれなくなる恐れがあります。
※屋外でご使用の際、雨や埃などで汚れたときは取り外し、きれいに汚れを取り、乾燥させてから再度使用してください。
※誤ったご使用をされた場合に問題が生じましても、責任を負いかねますのでご了承ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33527473-450300
1,598
1,758(税込)
当日出荷
1年間返品保証
33527498-900600
4,698
5,168(税込)
当日出荷
1年間返品保証
33527507-1200900
8,198
9,018(税込)
当日出荷
1年間返品保証
33527489-600450
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ホワイトマグネットシート 投影できるタイプ.
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
33527489-39600784MSHP4560M- 暗線ホワイトボードシート MagX(マグエックス) 39600784暗線ホワイトボードシートMagX(マグエックス)1枚
3,998
税込4,398
ナショナルブランドの同類品です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33527507
2019-07-18
用途: 会議室が狭いので 壁に張る。
製造業

きちんと壁に付いて 使いやすいです。場所移動ができるので便利。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
鉄以外にも吸着しますか。
回答:
磁石のシートになりますので一般的な鉄などにしか吸着しません。
銀、銅、アルミなど金属の中には磁石が吸着しない物がありますのでご注意ください。
2024-04-10
質問:
反射しない もしくは 低反射の商品ですか。
回答:
表面は低反射のフイルムになります。
2024-04-10
質問:
マグネットを使用することは可能でしょうか。
回答:
マグネットはご使用頂けません。
2024-04-10
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする