曜日別特売

船用アイプレート C型

船用アイプレート C型 - コンドーテック船用アイプレート C型 - コンドーテック船用アイプレート C型 - コンドーテック船用アイプレート C型 - コンドーテック船用アイプレート C型 - コンドーテック船用アイプレート C型 - コンドーテック船用アイプレート C型 - コンドーテック船用アイプレート C型 - コンドーテック

ロープの端末、シャックル、滑車など構造物を固定する場合などに使用可能な船用アイプレート。C型。JIS F 3410-1995

内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び
寸法B(mm)
寸法D(mm)
寸法H(mm)
厚さT(mm)
使用荷重(tf)
質量(kg)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3341921708F3410C01106838381510.39
1,498
1,648(税込)
当日出荷
3341922608F3410C02208648481920.78
1,898
2,088(税込)
当日出荷
3341923508F3410C033010860602231.42
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
3341925308F3410CS55522626130.50.19
1,098
1,208(税込)
当日出荷
3341924408F3410C055014480803253.68
5,598
6,158(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船体艤装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする