九州ジンク
KZC-A(アルミタイプ)
船舶をはじめ海中施設等の鋼材に取付けると電池作用によって溶解し鋼材を腐食から守るアルミニウム合金製の電気防食用流電陽極です。
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
全24種類を絞り込む
種類
外板用(ボルトタイプ)
特殊外板用(ボルトタイプ)
特殊外板用(溶接タイプ)
寸法(A×B×C)(mm)
選択してください
20×70×150
20×75×75
20×100×200
20×150×300
25×70×150
25×150×300
30×70×150
30×100×200
30×100×500
30×150×300
35×150×300
40×100×200
40×150×150
40×150×300
50×70×150
50×100×200
60×100×200
内容量
選択してください
1箱(2枚)
1箱(3枚)
1箱(4枚)
1箱(6枚)
1箱(8枚)
1箱(9枚)
1箱(12枚)
1箱(18枚)
1箱(24枚)
1箱(48枚)
24種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
型式
種類
寸法(A×B×C)(mm)
寸法(mm)
厚さt(mm)
枚数
呼び
穴径
質量(kg)
距離
寸法
形状
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33419409
08119AL0S5
1箱(48枚)
AL-0.5
外板用(ボルトタイプ)
20×75×75
(芯金)60
(芯金)2.3
(芯金)1
(ボルトピッチ)M12
(ボルトピッチ)15×19
0.24
-
-
-
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33419418
08119AL01
1箱(24枚)
AL-1
外板用(ボルトタイプ)
20×70×150
(芯金)60
(芯金)2.3
(芯金)2
(ボルトピッチ)M12
(ボルトピッチ)15×19
0.5
(ボルトピッチ穴芯)75
-
-
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33419427
08119AL02
1箱(18枚)
AL-2
外板用(ボルトタイプ)
25×70×150
(芯金)60
(芯金)2.3
(芯金)2
(ボルトピッチ)M12
(ボルトピッチ)15×19
0.6
(ボルトピッチ穴芯)75
-
-
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33419436
08119AL02R
1箱(18枚)
AL-2R
外板用(ボルトタイプ)
30×70×150
(芯金)60
(芯金)2.3
(芯金)2
(ボルトピッチ)M12
(ボルトピッチ)15×19
0.64
(ボルトピッチ穴芯)75
-
-
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33419445
08119AL02W
1箱(9枚)
AL-2W
特殊外板用(溶接タイプ)
25×70×150
-
-
(芯金)1
-
-
0.9
-
(芯金)FB4.5×38×300
A
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33419454
08119AL2X5
1箱(12枚)
AL-2X5
外板用(ボルトタイプ)
50×70×150
(芯金)60
(芯金)2.3
(芯金)2
(ボルトピッチ)M12
(ボルトピッチ)15×19
1.1
(ボルトピッチ穴芯)75
-
-
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33419463
08119AL03
1箱(12枚)
AL-3
外板用(ボルトタイプ)
20×100×200
(芯金)60
(芯金)2.3
(芯金)2
(ボルトピッチ)M12
(ボルトピッチ)15×19
1
(ボルトピッチ穴芯)110
-
-
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33419479
08119AL03W
1箱(8枚)
AL-3W
特殊外板用(溶接タイプ)
20×100×200
-
-
(芯金)1
-
-
1.3
-
(芯金)FB4.5×38×300
A
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33419488
08119AL04
1箱(9枚)
AL-4
外板用(ボルトタイプ)
30×100×200
(芯金)60
(芯金)2.3
(芯金)2
(ボルトピッチ)M12
(ボルトピッチ)15×19
1.5
(ボルトピッチ穴芯)110
-
-
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33419497
08119AL04W
1箱(6枚)
AL-4W
特殊外板用(溶接タイプ)
30×100×200
-
-
(芯金)1
-
-
1.7
-
(芯金)FB4.5×38×300
A
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33419506
08119AL05
1箱(6枚)
AL-5
外板用(ボルトタイプ)
40×100×200
(芯金)60
(芯金)2.3
(芯金)2
(ボルトピッチ)M12
(ボルトピッチ)15×19
1.9
(ボルトピッチ穴芯)110
-
-
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33419515
08119AL05R
1箱(6枚)
AL-5R
外板用(ボルトタイプ)
50×100×200
(芯金)60
(芯金)2.3
(芯金)2
(ボルトピッチ)M12
(ボルトピッチ)15×19
2.2
(ボルトピッチ穴芯)110
-
-
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33419524
08119AL05W
1箱(6枚)
AL-5W
特殊外板用(溶接タイプ)
40×100×200
-
-
(芯金)1
-
-
2.14
-
(芯金)FB4.5×38×300
A
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33419533
08119AL05X
1箱(3枚)
AL-5X
外板用(ボルトタイプ)
60×100×200
(芯金)60
(芯金)2.3
(芯金)2
(ボルトピッチ)M12
(ボルトピッチ)15×19
2.66
(ボルトピッチ穴芯)110
-
-
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33419549
08119AL06
1箱(6枚)
AL-6
外板用(ボルトタイプ)
20×150×300
(芯金)85
(芯金)2.3
(芯金)2
(ボルトピッチ)M16
(ボルトピッチ)22×26
2.5
(ボルトピッチ穴芯)160
-
-
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33419558
08119AL06W
1箱(3枚)
AL-6W
特殊外板用(溶接タイプ)
20×150×300
-
-
(芯金)2
-
-
2.7
-
(芯金)FB4.5×32×250
B
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33419567
08119AL07
1箱(4枚)
AL-7
外板用(ボルトタイプ)
25×150×300
(芯金)85
(芯金)2.3
(芯金)2
(ボルトピッチ)M16
(ボルトピッチ)22×26
3.1
(ボルトピッチ穴芯)160
-
-
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33419576
08119AL08
1箱(4枚)
AL-8
外板用(ボルトタイプ)
30×150×300
(芯金)85
(芯金)2.3
(芯金)2
(ボルトピッチ)M16
(ボルトピッチ)22×26
3.4
(ボルトピッチ穴芯)160
-
-
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33419585
08119AL08L
1箱(4枚)
AL-8L
特殊外板用(ボルトタイプ)
30×100×500
(芯金)85
(芯金)2.3
(芯金)2
(ボルトピッチ)M16
(ボルトピッチ)22×26
3.4
(ボルトピッチ穴芯)250
-
B
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33419594
08119AL08W
1箱(3枚)
AL-8W
特殊外板用(溶接タイプ)
30×150×300
-
-
(芯金)2
-
-
3.8
-
(芯金)FB4.5×32×250
B
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33419603
08119AL10
1箱(4枚)
AL-10
外板用(ボルトタイプ)
35×150×300
(芯金)85
(芯金)2.3
(芯金)2
(ボルトピッチ)M16
(ボルトピッチ)22×26
4
(ボルトピッチ穴芯)160
-
-
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33419619
08119AL12
1箱(2枚)
AL-12
外板用(ボルトタイプ)
40×150×300
(芯金)85
(芯金)2.3
(芯金)2
(ボルトピッチ)M16
(ボルトピッチ)22×26
4.7
(ボルトピッチ穴芯)160
-
-
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33419628
08119AL12H
1箱(4枚)
AL-12H
外板用(ボルトタイプ)
40×150×150
(芯金)85
(芯金)2.3
(芯金)1
(ボルトピッチ)M16
(ボルトピッチ)22×26
2.2
-
-
-
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33419637
08119AL12W
1箱(2枚)
AL-12W
特殊外板用(溶接タイプ)
40×150×300
-
-
(芯金)2
-
-
5
-
(芯金)FB4.5×32×250
B
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
離島
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750