曜日別特売
モノタロウ

電気送風機

電気送風機 - モノタロウ電気送風機 - モノタロウ電気送風機 - モノタロウ電気送風機 - モノタロウ電気送風機 - モノタロウ電気送風機 - モノタロウ
(21件のレビュー)

吸気・排気のどちらにも使用できます。
本体ボディーのハネ側が吸気、モーター側が排気となっていますので、用途に合わせて方向を入れ替えて使用できます。
本体にはハンドルが付いていますので、持ち運びの際に大変便利です。

用途工場、現場の吸気・排気に。材質(本体)鉄、(羽根)アルミ合金周波数(Hz)50/60コード長さ(m)3定格回転数(min-1[r.p.m])2920(50Hz) / 3450(60Hz)電源電圧(V)AC100内容量1台
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書:(1.8MB)
注意
※ダクトは別売りです。
※屋内用ですので雨、水が掛からないようにしてください。
※爆発性の粉塵、ガス、蒸気を吸わせないようにしてください。※ハネの回転中に指や器物を差し込まないようにしてください。
※ご使用の際には必ずアース線を正しく接続してください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ダクト径(Φmm)
適合ダクト
風量(m3/min)
ハネ径(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33510549MVFS1-30032032065/77300
19,980
21,978(税込)
当日出荷
1年間返品保証
33510558MVFS1-20023023025/30200
16,980
18,678(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

電気送風機(注文コード:33510549).
この動画は、21が参考にしています。
電気送風機(注文コード:33510558).
この動画は、13が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:21
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-14
用途: 家のメンテナンス
サービスマスターM&J

我が家の屋根裏が非常に温度が上がり夏は大変な暑さでした。換気が必要なため屋根裏にセットいたしました。ものの15~20分で熱気がなくなりました。大変に満足しています。

2025-09-30
用途: 研磨作業時の粉塵抑制
製造業

フィルターと組み合わせ、研磨作業時の粉塵を吸い込んで抑制するために使用。問題無く粉塵は吸えたが、送風機がややうるさい。

2025-06-21
用途: 機械室へ外気送風

初回使用時から 起動時のみ「ギャン」という異音があったが、そういうものと思いそのまま使用。
気になり点検してみたら 羽根固定ボルトがだいぶ緩んでいた。増し締めしたら異音は消えました。しっかり組み立てた物を出荷しでください!

4が参考にしています
対象商品 : 33510558
2024-06-27
用途: 自動車整備
本田あつし事務所不動産業

工場内での排気ガスの排出等々使用しています。200にしましたが、大きくても良かったかなとは思っています。

2が参考にしています
対象商品 : 33510558
2023-06-21
用途: 床下乾燥に使用
株式会社井上工務店

早く送ってきてくれたので、間に合いました。割と静かでいいです。

対象商品 : 33510549
2023-06-24
用途: 床下の乾燥
建設業・工事業

今回新築の上棟後に台風で床下が冠水してしまいました。床を外しても中々乾かず、現場の味方モノタロウで、調べていた所『送風機』が出て来ました。
2日間ほどで、カラカラに乾き驚きました。

対象商品 : 33510558
2022-06-03
用途: 職場にて使用
株式会社中島製作所

100V仕様の中では一番安価なため利用しています。ただし送風機として利用。

2が参考にしています
対象商品 : 33510549
2022-04-21
用途: 防食工事時の換気、硬化促進用。
明浪総建建設業・工事業

以前勤めていた会社でも購入し、使用しておりましたが、以前のものより重いですね。
換気風量は申し分ないです。
ただ、24時間換気にも使用しますので、過熱・漏電ブレーカーがついていれば申し分なかったのですが。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
電源コードのみの取り扱いはあるでしょうか。
回答:
現時点では取り扱いございません。
2024-06-17
質問:
連続で使用可能な時間を教えて下さい。
回答:
明確なデータがございません為、お答えできません。
1が参考にしています
2024-06-17
質問:
モーター過負荷保護装置は付いているでしょうか。
回答:
サーマルプロテクターが付いております。
1が参考にしています
2024-06-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ポータブル送排風機の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/657/
2023-03-16

換気/設備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする