オムロンヘルスケア
乾電池式電動歯ブラシ
18000回/分の高速音波振動でつるつるみがきを実現
色
ホワイト
付属品
歯垢除去ブラシ(SB-182)×1本・お試し用電池×1本・取扱説明書
タイプ
乾電池式
種類
電動歯ブラシ
電源
単4形アルカリ乾電池×1個
方式
音波式
本体質量(g)
約21(ブラシ・乾電池含む)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
15.6×161×15.6(高さにブラシは除く)
内容量
1個
注意
※この電動歯ブラシは「タイプ2」です。「タイプ2」の替え歯ブラシをご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33510716
HT-B221-W
オープン
¥
1,790
¥
1,969
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください