歯周ケアブラシ

歯周ケアブラシ - オムロンヘルスケア
(1件のレビュー)

毛先0.02mmの超極細毛で、歯周ポケットの歯垢をかき出します。
やさしくみがきたい方におすすめです。

用途歯ぐきの衰え、歯周病が気になる方へおすすめ(本体)ホワイト、(毛)グリーン本体質量(g)3.7毛先幅(mm)0.02内容量1個(2本)
注意
※ご購入の際は必ず適応機種をご確認ください、異なるタイプでは使用できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33510759SB-182
700
699
769(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33510759
2022-01-28
用途: 金属類の洗浄

ちょっと用途外な使い方ですが繊細なパーツの洗浄に最適なんです。
ドラッグストアでは手に入りにくいので非常に助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

専門診療・科目別」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする