曜日別特売

ガイドポール80-5000 (注水タイプ)

ガイドポール80-5000 (注水タイプ) - CONDOR(山崎産業)ガイドポール80-5000 (注水タイプ) - CONDOR(山崎産業)ガイドポール80-5000 (注水タイプ) - CONDOR(山崎産業)ガイドポール80-5000 (注水タイプ) - CONDOR(山崎産業)ガイドポール80-5000 (注水タイプ) - CONDOR(山崎産業)ガイドポール80-5000 (注水タイプ) - CONDOR(山崎産業)ガイドポール80-5000 (注水タイプ) - CONDOR(山崎産業)ガイドポール80-5000 (注水タイプ) - CONDOR(山崎産業)

屋外でのお客様の誘導に便利な雨天対応ガイドポール。ベースが注水タイプなので、注水前は軽量のため、持ち運びが簡単です。
持ち運びしやすい手掛付き。サインパネル(別売)が取付可能。

用途チケット売り場や大型駐車場、工場内部(見学者立ち入り禁止用)に。ベルト長さ(mm)3600材質ヘッド:PA、支柱・ベース:高密度ポリエチレン(HDPE)質量(kg)1.7、(注水後)7.6寸法(Φ×高さH)(mm)406×972内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一度組立を行うと取り外しできません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ベルト色
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33510996YG-31L-PC支柱:黒/ベルト:赤レッドブラック
41,000
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
33511005YG-32L-PC支柱:黒/ベルト:青ブルーブラック
41,000
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
33511014YG-33L-PC支柱:黒/ベルト:黒ブラックブラック
41,000
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
33511023YG-34L-PC支柱:黄/ベルト:黄黒イエローイエロー/ブラック
41,000
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
33511039YG-35L-PC支柱:オレンジ/ベルト:黄黒オレンジイエロー/ブラック
41,000
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥600/税込¥660
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする